Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781194
Cod. Produttore
BIZ781194

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II Ø 95 mm, ideale per forare materiali diversi con rapidità e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio su albero CLIC II specifico
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla versatilità multimateriale
  • Punta di centraggio integrata per fori precisi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori puliti e precisi su legno, gesso e altro
  • Possibilità di installazioni rapide e sicure
  • Risparmio energetico grazie a un utensile efficiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza progettata per forature precise e pulite su materiali elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità durante l’uso professionale. Ideale per applicazioni di installazione e manutenzione elettrica, assicura un taglio netto e senza sbavature, facilitando il lavoro su pannelli e superfici. Compatibile con utensili standard, offre prestazioni elevate e sicurezza operativa. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici del settore. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II multimateriale Ø 95 mm, indicata per legno, gesso, ecc. A seconda del materiale da forare, bisogna montare il prodotto su un albero per sega a tazza CLIC II BIZ 780 150 o BIZ 780 151, e munito di punta di centraggio BIZ 780 153 o BIZ 780 154.

diametro

95 mm

profondità di taglio

57 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza CLIC II Ø 95 mm multimateriale per legno gesso fori precisi rapidi