Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW8104M13C
Cod. Produttore
KW8104M13C
Cod. EAN
8005543743867

Informazioni di prodotto

  • Installazione: scatola 4 moduli
  • Mostrina: presa + USB
  • Compatibilità: prese Italia e USB
  • Moduli: 2 comandi digitali
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Codici compatibili: KW4033, K4191A
  • Applicazione: frame elettrificato
  • Supporto: art. K4704
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di copertura BTIKW8104M13C è un accessorio elettrico progettato per garantire un'installazione ordinata e funzionale di prese e porte USB. Realizzata con materiali resistenti, presenta una finitura elegante e moderna che si integra perfettamente in ambienti domestici e professionali. La struttura modulare a 4 moduli consente una facile installazione e un adattamento versatile alle diverse esigenze di cablaggio. Questo componente assicura una protezione ottimale e un aspetto curato agli impianti elettrici, valorizzando la praticità e il design degli spazi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l’installazione di 2 comandi digitali, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180 e articoli presa USB compatibili: K4191A, K4191AA, K4192C, K4191CC e K4191AC). Installazione in scatola da 4 moduli con supporto art. K4704.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Frame elettrificato 4 moduli con presa Italia e USB per domotica