›

Frame elettrificato 4 moduli bianco per prese italiane e tedesche

Cod. Rexel BTIKW8104M03
Cod. Produttore KW8104M03
Cod. EAN 8005543674512

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Installazione: 4 moduli
  • Supporto: K4704
  • Mostrina: presa standard IT/DE
  • Comandi: 2 digitali
  • Presa: 2P+T compatibile
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Uso: elettrificato frame

Descrizione del prodotto

Cornice a 4 moduli di colore bianco, progettata per l’installazione di prese elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una finitura elegante e moderna, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La struttura modulare facilita il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni di impianto elettrico, assicurando praticità e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa standard italiano e tedesco, per l’installazione di 2 comandi digitali e di una presa 2P+T (articoli compatibili: KW4140A16, KW4140A16F). Installazione in scatola da 4 moduli con supporto K4704. Colore bianco

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Frame elettrificato 4 moduli bianco per prese italiane e tedesche