Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM8103M03
Cod. Produttore
KM8103M03
Cod. EAN
8005543674253

Informazioni di prodotto

  • Colore: Sabbia
  • Installazione: 3 moduli
  • Supporto: K4703
  • Mostrina: Presa standard IT/DE
  • Compatibilità: KM4140A16, KM4140A16F
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Tipo presa: 2P+T
  • Uso: Comando digitale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice di copertura a 3 moduli in finitura sabbia, progettata per completare l'installazione di prese elettriche con un design elegante e moderno. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il colore sabbia si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto raffinato e discreto. Questa piastra di copertura è un accessorio essenziale per proteggere e valorizzare le prese elettriche, assicurando una finitura estetica curata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa standard italiano e tedesco, per l’installazione di 1 comando digitale e di una presa 2P+T (articoli compatibili: KM4140A16, KM4140A16F). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore sabbia.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Frame elettrificato 3 moduli sabbia per prese italiane e tedesche