Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG8103M13C
Cod. Produttore
KG8103M13C
Cod. EAN
8005543743768

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Installazione: scatola 3 moduli
  • Mostrina: presa Italia + USB
  • Compatibile con: comando digitale 1 mod.
  • Compatibilità prese: KG4033, KG4002, KG4113
  • Compatibilità USB: K4191A, K4191AA, K4192C
  • Supporto: modello K4703
  • Tipo: frame elettrificato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di copertura nera a 3 moduli con mostrina per presa e porta USB, progettata per l'integrazione in impianti elettrici residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce un'estetica moderna e funzionale, ideale per ambienti contemporanei. Facilita l'installazione di prese e dispositivi USB, offrendo praticità e versatilità nell'uso quotidiano. La finitura opaca assicura resistenza a graffi e usura, mantenendo un aspetto curato nel tempo. Compatibile con sistemi modulari standard, rappresenta una soluzione affidabile per completare e personalizzare l'impianto elettrico domestico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l’installazione di 1 comando digitale, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KG4033, KG4002, KG4113, KG4180 e articoli presa USB compatibili: K4191A, K4191AA, K4192C, K4191CC e K4191AC). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Frame elettrificato 3 moduli presa Italia USB incasso casa ufficio