› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Frame elettrificato 3 moduli nero per prese standard Italia e Germania

Cod. Rexel BTIKG8103M03
Cod. Produttore KG8103M03
Cod. EAN 8005543674116

Informazioni principali

  • Voltaggio: Standard
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP non indicato
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Colore: Nero
  • Installazione: Scatola 3 moduli
  • Compatibilità: Comando digitale e presa
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Piastra di copertura nera per presa elettrica, progettata per un'installazione elegante e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione sicura e un aspetto moderno. Ideale per completare impianti elettrici con un design minimalista e raffinato, si integra facilmente in diversi contesti abitativi o professionali. La finitura nera conferisce un tocco di stile contemporaneo, rendendo questo accessorio perfetto per ambienti che richiedono qualità e estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa standard italiano e tedesco, per l’installazione di 1 comando digitale e di una presa 2P+T (articoli compatibili: KG4140A16, KG4140A16F). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Frame elettrificato 3 moduli nero per prese standard Italia e Germania