Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW8103M13C
Cod. Produttore
KW8103M13C
Cod. EAN
8005543743720

Informazioni di prodotto

  • Installazione: 3 moduli
  • Mostrina: presa Italia + USB
  • Compatibilità: prese KW4033, KW4002
  • Compatibilità USB: K4191A, K4192C
  • Supporto: modello K4703
  • Tipo comando: digitale 1
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Utilizzo: frame elettrificato
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di copertura compatta e funzionale, progettata per l'installazione di prese e porte USB in ambienti residenziali. Realizzata con materiali resistenti e dal design moderno, si integra facilmente in qualsiasi contesto grazie alla finitura neutra. Ideale per completare l'impianto elettrico offrendo una soluzione pratica e sicura per il collegamento di dispositivi elettronici. La piastra garantisce un montaggio semplice e una perfetta compatibilità con accessori standard, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l’installazione di 1 comando digitale, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KW4033, KW4002, KW4113, KW4180 e articoli presa USB compatibili: K4191A, K4191AA, K4192C, K4191CC e K4191AC). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Frame elettrificato 3 moduli con presa Italia USB incasso