›

Frame elettrificato 3 moduli bianco per prese italiane e tedesche

Cod. Rexel BTIKW8103M03
Cod. Produttore KW8103M03
Cod. EAN 8005543674338

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Installazione: scatola 3 moduli
  • Mostrina: presa standard IT/DE
  • Compatibilità: KW4140A16, KW4140A16F
  • Supporto: K4703
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Tipo presa: 2P+T
  • Comando: 1 digitale

Descrizione del prodotto

Piastra di copertura bianca per presa elettrica con finitura liscia e design moderno, realizzata per garantire un'installazione semplice e un aspetto elegante. Questo accessorio si integra perfettamente con i dispositivi elettrici, offrendo una protezione funzionale e un'estetica raffinata agli impianti domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nel tempo. Ideale per completare l'allestimento di impianti elettrici con stile e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frame elettrificato con mostrina presa standard italiano e tedesco, per l’installazione di 1 comando digitale e di una presa 2P+T (articoli compatibili: KW4140A16, KW4140A16F). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703. Colore bianco.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Accessorio

Serie

MY HOME LIVING NOW

Frame elettrificato 3 moduli bianco per prese italiane e tedesche