Prodotti /

Cod. Rexel
CSBNPISHH5G1,5B
Cod. Produttore
B0805150

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tipo: FR2OHH2R
  • Bobina: O.R.
  • Applicazioni: fisse e mobili
  • Resistenza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: CSBNPISHH5G1,5B
Il CSBNPISHH5G1,5B è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di precisione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza elettrica eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V, è in grado di gestire carichi elevati senza compromettere la sicurezza. La sua configurazione a 5 conduttori di 1,5 mm² garantisce una distribuzione uniforme dell'energia, mentre la robustezza del rivestimento lo protegge da agenti esterni e usura. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili, rispondendo così alle esigenze di professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Il CSBNPISHH5G1,5B è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di precisione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza elettrica eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V, è in grado di gestire carichi elevati senza compromettere la sicurezza. La sua configurazione a 5 conduttori di 1,5 mm² garantisce una distribuzione uniforme dell'energia, mentre la robustezza del rivestimento lo protegge da agenti esterni e usura. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili, rispondendo così alle esigenze di professionisti e installatori.