›

FR2OHH2R 450/750V 4X0,75 O.R.

Cod. Rexel CSBNPISHH4X0,75
Cod. Produttore B0804075

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4x0,75 mm²
  • Tipo cavo: FR2OHH2R
  • Resistente a usura: Sì
  • Adatto per: installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza chimica: Alta
  • Serie: CSBNPISHH

Descrizione del prodotto

Il cavo CSBNPISHH4X0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una configurazione di 4 conduttori da 0,75 mm², perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V, il cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dalle connessioni a bassa tensione alle installazioni più complesse. La sua robustezza e flessibilità lo rendono ideale per l'uso in spazi ristretti o in condizioni di lavoro difficili. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a usura e abrasione, assicurando una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati garantisce anche un'elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo CSBNPISHH4X0,75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una configurazione di 4 conduttori da 0,75 mm², perfetto per soddisfare le esigenze di installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V, il cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dalle connessioni a bassa tensione alle installazioni più complesse. La sua robustezza e flessibilità lo rendono ideale per l'uso in spazi ristretti o in condizioni di lavoro difficili. Inoltre, il cavo è progettato per resistere a usura e abrasione, assicurando una lunga durata nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati garantisce anche un'elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici, rendendolo una scelta sicura e affidabile per ogni progetto elettrico.
FR2OHH2R 450/750V 4X0,75 O.R.