›

FR2OHH2R 450/750V 3X1 BOBINA

Cod. Rexel CSBNPISHH3X1B
Cod. Produttore B0803100

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 3x1 mm²
  • Tipo cavo: FR2OHH2R
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Flessibile e facile
  • Protezione: Meccanica e ambientale
  • Serie: CSBNPISHH3X1B

Descrizione del prodotto

Presentiamo il cavo FR2OHH2R 450/750V 3X1, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una performance eccellente anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una tensione nominale di 450/750V, il cavo è perfetto per l'installazione in impianti elettrici che richiedono una connessione sicura e affidabile. La configurazione a tre conduttori da 1 mm² offre una flessibilità e una facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Il design robusto e la qualità dei materiali impiegati assicurano una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo FR2OHH2R 450/750V 3X1, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo una performance eccellente anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una tensione nominale di 450/750V, il cavo è perfetto per l'installazione in impianti elettrici che richiedono una connessione sicura e affidabile. La configurazione a tre conduttori da 1 mm² offre una flessibilità e una facilità di installazione, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Il design robusto e la qualità dei materiali impiegati assicurano una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.
FR2OHH2R 450/750V 3X1 BOBINA