›

FR2OHH2R 450/750V 2X4

Cod. Rexel CSBNPISHH2X4
Cod. Produttore B0802400

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 2x4 mm²
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Durata: Alta robustezza
  • Certificazioni: Standard sicurezza
  • Serie: FR2OHH2R

Descrizione del prodotto

Il cavo FR2OHH2R è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua configurazione a 2 conduttori da 4 mm² offre una conduttività ottimale, rendendolo adatto a vari utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per applicazioni in esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e affidabile. Con il cavo FR2OHH2R, gli utenti possono contare su una soluzione di cablaggio di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Il cavo FR2OHH2R è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per installazioni sia residenziali che industriali. La sua configurazione a 2 conduttori da 4 mm² offre una conduttività ottimale, rendendolo adatto a vari utilizzi, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La robustezza del materiale assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per applicazioni in esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e affidabile. Con il cavo FR2OHH2R, gli utenti possono contare su una soluzione di cablaggio di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze più elevate.
FR2OHH2R 450/750V 2X4