›

FR2OHH2R 450/750 4G0,50 BOB.

Cod. Rexel CSBNPISHH4G0,5B
Cod. Produttore B0804G050

Informazioni principali

  • Sezione: 4G0,50 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Tipo cavo: FR2OHH2R
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: CSBNPISHH4G0,5B
  • Confezione: Bobina

Descrizione del prodotto

Il CSBNPISHH4G0,5B è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 4G0,50 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata superiori, assicurando così un'ottima resistenza nel tempo. Il cavo è progettato per operare a tensioni di 450/750 V, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il suo design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua conformità agli standard di sicurezza garantisce una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze. La qualità di costruzione del CSBNPISHH4G0,5B assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, riducendo al minimo le perdite energetiche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il CSBNPISHH4G0,5B è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 4G0,50 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una robustezza e una durata superiori, assicurando così un'ottima resistenza nel tempo. Il cavo è progettato per operare a tensioni di 450/750 V, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il suo design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre la sua conformità agli standard di sicurezza garantisce una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze. La qualità di costruzione del CSBNPISHH4G0,5B assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, riducendo al minimo le perdite energetiche. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.
FR2OHH2R 450/750 4G0,50 BOB.