›

FR2OHH2R 0,6/1KV 2X1 BLU ESTERNO

Cod. Rexel CSB0502100BLM
Cod. Produttore B0502100M

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1 mm²
  • Colore: Blu
  • Normativa: CEI UNEL 36762
  • Tipo cavo: FR2OHH2R
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CSB0502100BLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 2X1 BLU E è una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata resistenza e affidabilità, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Con una sezione di 2x1 mm², questo cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo prestazioni ottimali in condizioni di utilizzo variabile. La conformità alle normative CEI UNEL 36762 assicura che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore. È perfetto per impianti elettrici residenziali, commerciali e industriali, dove è fondamentale garantire un collegamento sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FR2OHH2R 0,6/1KV 2X1 BLU ESTERNO