›

FR2OHH2R 0,6/1KV 2X0,50 BLU X EST

Cod. Rexel CSB0502050BLM
Cod. Produttore B0502050M

Informazioni principali

  • Tipo: FR2OHH2R
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Sezione conduttore: 2x0,50 mm²
  • Colore: Blu
  • Uso: Esterno
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CSB0502050BLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FR2OHH2R 0,6/1KV 2X0,50 BLU X EST è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti esterni, grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici e alla sua robustezza. Il colore blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La sezione del conduttore di 0,50 mm² assicura un'eccellente conduttività elettrica, rendendo questo cavo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, offrendo così una soluzione affidabile e duratura per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FR2OHH2R 0,6/1KV 2X0,50 BLU X EST