›

FR20HH2R 450/750V 5X1 O.R.

Cod. Rexel CSBNPISHH5X1
Cod. Produttore B0805100

Informazioni principali

  • Serie: FR20HH2R
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttori: 5x1 mm²
  • Uso: installazioni fisse/mobili
  • Protezione: meccanica e ambientale
  • Flessibilità: ottima
  • Resistenza: agenti chimici
  • Applicazioni: industriali e commerciali

Descrizione del prodotto

Il cavo FR20HH2R è progettato per garantire prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a cinque conduttori con sezione di 1 mm² assicura una trasmissione elettrica affidabile e sicura. La versatilità del cavo lo rende adatto per installazioni fisse e mobili, garantendo sempre un funzionamento efficiente e duraturo. La resistenza agli agenti chimici e l'ottima flessibilità rendono questo cavo una scelta preferita per professionisti e installatori nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FR20HH2R è progettato per garantire prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a cinque conduttori con sezione di 1 mm² assicura una trasmissione elettrica affidabile e sicura. La versatilità del cavo lo rende adatto per installazioni fisse e mobili, garantendo sempre un funzionamento efficiente e duraturo. La resistenza agli agenti chimici e l'ottima flessibilità rendono questo cavo una scelta preferita per professionisti e installatori nel settore elettrico.
FR20HH2R 450/750V 5X1 O.R.