›

FR20HH2R 450/750V 4G4 O.R.

Cod. Rexel CSBNPISHH4G4
Cod. Produttore B0804400

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4G4 mm²
  • Tipo cavo: FR20HH2R
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Umidità e sostanze chimiche
  • Flessibilità: Alta rigidità e flessibilità
  • Utilizzo: Fisso e mobile
  • Serie: CSBNPISHH4G4

Descrizione del prodotto

Il cavo FR20HH2R è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V e una configurazione a 4 conduttori da 4 mm², questo cavo è ideale per collegamenti robusti e affidabili. La sua costruzione è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. La versatilità del cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti elettrici fissi e mobili. Grazie alla sua eccellente rigidità e flessibilità, il cavo FR20HH2R offre prestazioni superiori anche in condizioni di lavoro gravose. La protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche ne aumenta ulteriormente l'affidabilità, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo FR20HH2R è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V e una configurazione a 4 conduttori da 4 mm², questo cavo è ideale per collegamenti robusti e affidabili. La sua costruzione è realizzata con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. La versatilità del cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti elettrici fissi e mobili. Grazie alla sua eccellente rigidità e flessibilità, il cavo FR20HH2R offre prestazioni superiori anche in condizioni di lavoro gravose. La protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche ne aumenta ulteriormente l'affidabilità, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica.
FR20HH2R 450/750V 4G4 O.R.