›

FR20HH2R 450/750V 3G2,5B

Cod. Rexel CSB0803250B
Cod. Produttore B0803250

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 3G 2,5 mm²
  • Serie: FR20HH2R
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile e compatta

Descrizione del prodotto

Il cavo FR20HH2R è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una configurazione a tre conduttori da 2,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali resistenti, che assicurano una lunga durata nel tempo, anche in ambienti difficili. La flessibilità del cavo lo rende facile da maneggiare e installare, mentre il design compatto consente un'ottima gestione degli spazi. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con il FR20HH2R, si può contare su un prodotto che soddisfa le più elevate esigenze di qualità e prestazione. Descrizione del produttore: Il cavo FR20HH2R è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una configurazione a tre conduttori da 2,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali resistenti, che assicurano una lunga durata nel tempo, anche in ambienti difficili. La flessibilità del cavo lo rende facile da maneggiare e installare, mentre il design compatto consente un'ottima gestione degli spazi. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con il FR20HH2R, si può contare su un prodotto che soddisfa le più elevate esigenze di qualità e prestazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FR20HH2R 450/750V 3G2,5B