›

FR20HH2R 450/750 7X1 O.R.

Cod. Rexel CSBNPISHH7X1
Cod. Produttore B0807100

Informazioni principali

  • Tipo: FR20HH2R
  • Tensione: 450/750 V
  • Sezione: 7 mm²
  • Conduttori: 7X1
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: CSBNPISHH7X1
  • Normative: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo FR20HH2R 450/750 7X1 O.R. è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 7 mm², è in grado di gestire carichi elevati e garantire una conduzione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione è ottimizzata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando così un funzionamento sicuro e affidabile. Inoltre, il cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalla distribuzione di energia all'alimentazione di macchinari e attrezzature. Descrizione del produttore: Il cavo FR20HH2R 450/750 7X1 O.R. è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 7 mm², è in grado di gestire carichi elevati e garantire una conduzione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione è ottimizzata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando così un funzionamento sicuro e affidabile. Inoltre, il cavo è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalla distribuzione di energia all'alimentazione di macchinari e attrezzature.
FR20HH2R 450/750 7X1 O.R.