Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Telecomandi /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806TF-0070
Cod. Produttore
806TF-0070
Cod. EAN
8050456086082

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V AC-DC
  • Portata massima: 30 m
  • Grado di protezione: IP54
  • Materiale: PA66
  • Temperatura d’esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Portata max relè: 0,5 A a 24 V
  • Dimensioni (B x H x P): 70x73x18 mm
  • Serie: DLX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DLX30CIP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.

montaggio in scatola da incasso

Produttore

Fotocellule DLX30CIP incasso sincronizzate 12-24V AC/DC portata 30m sicurezza controllo automatico

€ 65,97 x 1 pz.
(pz.)