Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257799
Cod. Produttore
41257799
Cod. EAN
8012952098266

Informazioni di prodotto

FORUM-XS 1195 MAX-TS2000SA CNR GRAF RC

Documentazione tecnica

Il proiettore 1195 Forum - XS è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono una dissipazione termica efficiente. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98% anodizzato e brillantato, ottimizzato per il recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo le norme UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere in colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è progettato per un attacco a cavo sicuro. L'alimentazione può essere a 230V/50Hz (1000W) o 400V/50Hz (2000W) con cablaggio in silicone e calza in fibra di vetro, e morsettiera in nylon per conduttori fino a 6 mm². L'equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l'alimentazione all'apertura della parte posteriore, mirino per il puntamento, valvola di ricircolo aria e accenditore elettronico con tecnologia a microprocessore per accensione intelligente e spegnimento automatico in caso di guasto o fine vita della lampada. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 CEI 34-21, con protezione IP66 IK08 e certificazione europea ENEC, garantendo elevate prestazioni e sicurezza in ambienti esterni. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² lateralmente e 2000 cm² frontalmente, rendendolo adatto a installazioni stabili e durature. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sull'immagine della scheda tecnica a pagina 1) Descrizione del produttore: FORUM-XS 1195 MAX-TS2000SA CNR GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

372 mm

altezza/profondità

558 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED foro XS 1195 2000W IP66 esterno grigio