Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41258500
Cod. Produttore
41258500
Cod. EAN
8012952106398

Informazioni di prodotto

FORUM-XS 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il prodotto DS41258500 è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono una lunga durata e resistenza. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, ottimizzato per il massimo recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite assicura protezione contro corrosione e nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati e l’attacco a cavo garantiscono affidabilità nell’alimentazione a 400V/50Hz. Il cablaggio include un cavetto flessibile capicordato con isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, mentre la morsettiera in nylon supporta conduttori fino a 6 mm². L’apparecchio è dotato di dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura della parte posteriore, valvola di ricircolo aria e accenditore integrato. Conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, è certificato ENEC per la sicurezza e l’affidabilità. Il design prevede una superficie di esposizione al vento di 1400 cm² lateralmente e 2000 cm² frontalmente, con possibilità di riaccensione a caldo. Questo apparecchio è ideale per applicazioni professionali che richiedono elevate performance luminose e robustezza in ambienti esterni. Descrizione del produttore: FORUM-XS 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

588 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione LED IP66 IK08 esterno grafite alta prestazione