Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257700
Cod. Produttore
41257700
Cod. EAN
8012952091120

Informazioni di prodotto

FORUM-XS 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1156 Forum - XS è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98%, ossidato anodicamente e brillantato, con aletta per il recupero del flusso luminoso, assicurando un'illuminazione potente e uniforme. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle norme UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere in colore grigio grafite offre resistenza alla corrosione e alle nebbie saline, ideale per ambienti esterni. Il portalampada in ceramica con contatti argentati e attacco a cavo garantisce affidabilità e sicurezza. Il cablaggio supporta alimentazioni a 230V/50Hz (1000W) e 400V/50Hz (2000W), con cavi flessibili isolati in silicone e calza in fibra di vetro, e morsettiera in nylon per conduttori fino a 6 mm². L'equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione all’apertura, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e certificazione europea ENEC. Disponibile con potenze lampada MAX-TS 1000 e MAX-TS 2000, è progettato per garantire prestazioni elevate e durature anche in condizioni ambientali difficili. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagini della pagina 1 del documento) Descrizione del produttore: FORUM-XS 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

590 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED Forum-XS 1156 MAX-TS 2000W esterno grafite