Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257600
Cod. Produttore
41257600
Cod. EAN
8012952091106

Informazioni di prodotto

FORUM-XS 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1156 Forum - XS è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature per il raffreddamento, garantendo robustezza e dissipazione termica efficace. Il riflettore in alluminio 99,98% è ossidato anodicamente e brillantato, con aletta di recupero del flusso luminoso per massimizzare l’efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle norme UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere colore grigio grafite assicura protezione contro corrosione e nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta lampade MAX-TS da 1000W a 2000W, alimentate a 230V/50Hz o 400V/50Hz, con cablaggio in silicone e calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm². Il dispositivo di protezione interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore, garantendo sicurezza. Il prodotto è certificato secondo le normative EN60598-1, CEI 34-21, IP66 e IK08, con certificazione europea ENEC. La valvola di ricircolo aria e la possibilità di riaccensione a caldo completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: FORUM-XS 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

590 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED FORUM-XS 1156 MAX-TS 1000SA 1000W Grafite IP66