Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41258000
Cod. Produttore
41258000
Cod. EAN
8012952099911

Informazioni di prodotto

FORUM-XLW 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore DS41258000 Forum-XLW 1156 MAX-TS 2000SA S GRAF è un apparecchio di illuminazione professionale progettato per ambienti indoor. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire un'efficiente dissipazione del calore. Il riflettore in alluminio 99,98% è anodizzato e brillantato, ottimizzato con aletta di recupero del flusso luminoso per massimizzare l'efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura è a polvere poliestere di colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, ideale per ambienti industriali. Il portalampada è in ceramica con contatti argentati e attacco a cavo. Il cablaggio supporta alimentazioni a 230V/50Hz (1000W) e 400V/50Hz (2000W) con cavo flessibile capicordato in silicone e calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm², e morsettiera in nylon 2P+T per conduttori fino a 6 mm². L’equipaggiamento comprende un pressacavo in nylon da 1/2 pollice gas, un dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura della parte posteriore, un mirino per il puntamento e una valvola di ricircolo aria. L’accenditore è integrato nella cassetta di dotazione. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, certificato ENEC. La potenza massima delle lampade supportate è di 2000W MAX-TS. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² lateralmente e 2000 cm² frontalmente. È disponibile anche il cablaggio per la riaccensione a caldo. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione potente e affidabile in ambienti industriali e tecnici. Descrizione del produttore: FORUM-XLW 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

588 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED industriale 2000W IP66 IK08 grigio grafite