Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257900
Cod. Produttore
41257900
Cod. EAN
8012952091137

Informazioni di prodotto

FORUM-XL 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore FORUM-XL 1156 MAX-TS 2000SA è un apparecchio di illuminazione professionale caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una migliore dissipazione del calore. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98% anodizzato e brillantato, dotato di aletta per il recupero del flusso luminoso, mentre il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere in colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è predisposto per attacco a cavo. Il cablaggio supporta alimentazione a 230V/50Hz per 1000W e 400V/50Hz per 2000W, con cavetto flessibile capicordato isolato in silicone e calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm², e morsettiera in nylon per conduttori fino a 6 mm². L’apparecchio è dotato di pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, certificazione ENEC. La potenza massima delle lampade è MAX-TS 2000. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² frontalmente e 2000 cm² lateralmente. È disponibile anche la funzione di riaccensione a caldo. Questo proiettore è ideale per applicazioni che richiedono elevata potenza luminosa e robustezza in ambienti esterni o industriali. Descrizione del produttore: FORUM-XL 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

590 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED FORUM-XL 1156 MAX-TS 2000SA IP66 IK08 esterno