Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257800
Cod. Produttore
41257800
Cod. EAN
8012952091113

Informazioni di prodotto

FORUM-XL 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1156 Forum - XL è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore in alluminio 99,98 è ossidato anodicamente e brillantato, con aletta di recupero del flusso luminoso per ottimizzare l'illuminazione. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle normative UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere di poliestere in colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è dotato di attacco a cavo. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz per 1000W o 400V/50Hz per 2000W, con cavetto flessibile capicordato in ottone stagnato, isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm², e morsettiera 2P+T in nylon per conduttori fino a 6 mm². L'equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore, mirino per il puntamento, valvola di ricircolo aria e accenditore in cassetta dedicata. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1, CEI 34-21, con protezione IP66 IK08 e certificazione europea ENEC. Disponibile con potenze lampade MAX-TS 1000 e MAX-TS 2000, è progettato per un’illuminazione professionale affidabile e durevole in ambienti esterni. Descrizione del produttore: FORUM-XL 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

590 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED FORUM-XL 1156 MAX-TS 1000W esterno IP66 IK08