Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41258300
Cod. Produttore
41258300
Cod. EAN
8012952106367

Informazioni di prodotto

FORUM-FS 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1186 Forum - FS High Performance è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento per garantire una lunga durata e un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore è in alluminio 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, progettato per ottimizzare il recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle norme UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere di poliestere in colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici come nebbie saline. La portalampada è in ceramica con contatti argentati e attacco a cavo. Il cablaggio prevede un’alimentazione a 400V/50Hz con cavo flessibile capicordato, isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, con morsettiera in nylon per conduttori fino a 6 mm². L’equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, certificato ENEC. La potenza totale assorbita è di 2100 W, con un peso di 14,9 kg. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni luminose e robustezza in ambienti esterni. Descrizione del produttore: FORUM-FS 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

588 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED alta potenza 2100W IP66 esterno grafite