Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257300
Cod. Produttore
41257300
Cod. EAN
8012952032710

Informazioni di prodotto

FORUM-FS 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore DS41257300 Forum-FS 1156 MAX-TS 2000SA è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, ottimizzato con aletta di recupero del flusso luminoso per massimizzare l'efficienza. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alla normativa UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è progettato per un attacco a cavo sicuro. L'alimentazione supporta tensioni di 230V/50Hz per 1000W e 400V/50Hz per 2000W, con cablaggio flessibile in silicone e calza in fibra di vetro, e morsettiera in nylon per conduttori fino a 6 mm². Il dispositivo è dotato di pressacavo in nylon e sistema di protezione che interrompe l'alimentazione all'apertura della parte posteriore. La valvola di ricircolo aria e l'accenditore integrato completano l'equipaggiamento. Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, è certificato ENEC. La potenza massima delle lampade è di 2000W con flusso luminoso fino a 200000 lumen a 6100K e indice di resa cromatica Ra 1a. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² in lunghezza e 2000 cm² in frontale. Disponibile con cablaggio per riaccensione a caldo. Descrizione del produttore: FORUM-FS 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

590 mm

altezza/profondità

295 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5900 ... 5900 K

Produttore

Proiettore LED Forum-FS 1156 MAX-TS 2000W IP66 IK08 esterno