Descrizione del prodotto
Il proiettore 1156 Forum - FS è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento per garantire una dissipazione termica ottimale. Il riflettore è in alluminio 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, progettato per recuperare efficacemente il flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è predisposto per attacco a cavo. Il cablaggio supporta alimentazione a 230V/50Hz per 1000W o 400V/50Hz per 2000W, con cavo flessibile capicordato isolato in silicone e calza in fibra di vetro, morsettiera in nylon 2P+T fino a 6 mm². L’equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura della parte posteriore, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP66 e IK08, certificato ENEC. È disponibile con potenza lampade MAX-TS 1000 o MAX-TS 2000 e prevede la riaccensione a caldo con sottocodice -99. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² lateralmente e 2000 cm² frontalmente. Descrizione del produttore: FORUM-FS 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.