Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41258700
Cod. Produttore
41258700
Cod. EAN
8012952106374

Informazioni di prodotto

FORUM-FM 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il prodotto DS41258700 è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98%, ossidato anodicamente e brillantato, con aletta per il recupero del flusso luminoso, assicurando una elevata efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente sia agli shock termici che agli urti, conforme alla norma UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere di poliestere di colore grigio grafite conferisce resistenza alla corrosione e alle nebbie saline, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti esterni esposti. Il portalampada in ceramica con contatti argentati e attacco a cavo garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il cablaggio è predisposto per alimentazione 400V/50Hz, con cavo flessibile capicordato isolato in silicone e calza in fibra di vetro, e morsettiera in nylon 2P+T, con una sezione massima ammessa di 6 mm². L’apparecchio è dotato di pressacavo in nylon e di un dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura della parte posteriore a cerniera, garantendo sicurezza durante la manutenzione. È inoltre presente una valvola di ricircolo aria e un accenditore integrato. Il prodotto è certificato secondo le norme EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e ha ottenuto la certificazione europea ENEC. La superficie di esposizione al vento è di 1400 cm² lateralmente e 2000 cm² frontalmente, con possibilità di cablaggio per riaccensione a caldo. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza luminosa e robustezza in ambienti esterni o industriali. Descrizione del produttore: FORUM-FM 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

588 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione LED IP66 IK08 alluminio grafite esterni