Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257400
Cod. Produttore
41257400
Cod. EAN
8012952022636

Informazioni di prodotto

FORUM-FM 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1156 Forum - FM è realizzato con un corpo e telaio in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento per garantire la massima dissipazione termica. Il riflettore è in alluminio 99,98% anodizzato e brillantato, progettato per ottimizzare il recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere di poliestere colore grigio grafite assicura elevata resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta attacchi a cavo. Il cablaggio prevede un’alimentazione a 230V/50Hz per 1000W o 400V/50Hz per 2000W, con cavo flessibile capicordato isolato in silicone con calza in fibra di vetro e sezione 2,5 mm², e morsettiera in nylon 2P+T per conduttori fino a 6 mm². L’equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP66 e IK08 e certificazione europea ENEC. Supporta lampade MAX-TS fino a 2000W con superficie di esposizione al vento di 1400 cm² in lunghezza e 2000 cm² in larghezza. È disponibile anche il cablaggio per riaccensione a caldo. Descrizione del produttore: FORUM-FM 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

590 mm

altezza/profondità

295 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5900 ... 5900 K

Produttore

Proiettore LED Forum-FM 1156 MAX-TS 2000W IP66 IK08 esterno