Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257100
Cod. Produttore
41257100
Cod. EAN
8012952022629

Informazioni di prodotto

FORUM-FM 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1156 Forum - FM è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento per garantire una migliore dissipazione del calore. Il riflettore è in alluminio 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, con aletta per il recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada è in ceramica con contatti argentati e attacco a cavo. Il cablaggio supporta alimentazione a 230V/50Hz per 1000W e 400V/50Hz per 2000W, con cavo flessibile capicordato isolato in silicone e calza in fibra di vetro, e morsettiera 2P+T in nylon. L’equipaggiamento comprende pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP66 e IK08, e possiede certificazione di conformità europea ENEC. La potenza massima delle lampade è di 1000W o 2000W a seconda del modello, con superficie di esposizione al vento di 1400 cm² in lunghezza e 2000 cm² in larghezza. È disponibile anche il cablaggio per la riaccensione a caldo. Descrizione del produttore: FORUM-FM 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

590 mm

altezza/profondità

295 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5900 ... 5900 K

Produttore

Proiettore LED 1000W foro IP66 IK08 alluminio grafite