Descrizione del prodotto
Il proiettore 1195 Forum - FL è realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento per garantire una dissipazione ottimale del calore. Il riflettore in alluminio 99,98% è anodizzato e brillantato, progettato per massimizzare il recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle normative UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è predisposto per attacco a cavo. L’alimentazione è disponibile a 230V/50Hz per 1000W o 400V/50Hz per 2000W, con cablaggio in silicone e calza in fibra di vetro. Il dispositivo è dotato di pressacavo in nylon e di un sistema di protezione che interrompe automaticamente l’alimentazione all’apertura della parte posteriore. L’accenditore elettronico con tecnologia a microprocessore consente la riaccensione a caldo, con riconoscimento automatico della lampada e spegnimento in caso di guasto o fine vita per preservare i componenti. Il prodotto è certificato secondo le norme EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, garantendo elevata affidabilità e sicurezza anche in ambienti esterni esposti a condizioni difficili. Descrizione del produttore: FORUM-FL 1195 MAX-TS 2000SA CNR GRAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.