Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41258900
Cod. Produttore
41258900
Cod. EAN
8012952106381

Informazioni di prodotto

FORUM-FL 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1186 Forum - FL High Performance è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore in alluminio 99,98% è ossidato anodicamente e brillantato, dotato di aletta per il recupero del flusso luminoso, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo le norme UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere in colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è progettato per un attacco a cavo. Il cablaggio prevede alimentazione a 400V/50Hz con cavo flessibile capicordato, isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, con sezione di 2,5 mm² e morsettiera 2P+T in nylon per conduttori fino a 6 mm². L’equipaggiamento include pressacavo in nylon, dispositivo di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore, mirino per il puntamento e valvola di ricircolo aria. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, certificato ENEC. Il proiettore ha una potenza totale di 2100 W e una superficie di esposizione al vento di 1400 cm² in lunghezza e 2000 cm² in profondità. Sono disponibili accessori come gabbia di protezione, convogliatore, schermo lamellare e attacco palo in acciaio. Descrizione del produttore: FORUM-FL 1186 MAX-TS 2000HF S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

295 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

588 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Proiettore LED alta potenza 2100W IP66 IK08 esterno grafite