Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41257200
Cod. Produttore
41257200
Cod. EAN
8012952022643

Informazioni di prodotto

FORUM-FL 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore DS41257200 è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, garantendo robustezza e dissipazione termica efficace. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,98% ossidato anodicamente e brillantato, ottimizzato per il recupero del flusso luminoso. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle normative UNI EN 1250-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati è dotato di attacco a cavo. L’alimentazione è prevista a 230V/50Hz per 1000W o 400V/50Hz per 2000W, con cablaggio flessibile capicordato in silicone e calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm², e morsettiera in nylon per conduttori fino a 6 mm². Il dispositivo integra un pressacavo in nylon e un sistema di protezione che interrompe l’alimentazione all’apertura posteriore. La valvola di ricircolo aria e l’accenditore incluso completano l’equipaggiamento. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, certificato ENEC. La potenza massima delle lampade è MAX-TS 1000 o MAX-TS 2000, con superficie di esposizione al vento di 1400 cm² frontalmente e 2000 cm² lateralmente. Questo proiettore è ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza luminosa e resistenza in ambienti esterni gravosi. Descrizione del produttore: FORUM-FL 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

530 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

590 mm

altezza/profondità

295 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5900 ... 5900 K

Produttore

Proiettore LED FORUM-FL 1156 MAX-TS 1000SA esterno grafite