Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41269900
Cod. Produttore
41269900
Cod. EAN
8012952189568

Informazioni di prodotto

FORUM 2.0 2200 LED 736W CLD RAL7021
Forum 2.0 HE è un proiettore LED modulare Made in Italy progettato per impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree. Offre prestazioni elevate grazie a un'efficienza luminosa di 149 lm/W e un flusso luminoso di 110379 lumen con potenza assorbita di 740 W. Il design modulare consente combinazioni flessibili in termini di potenza e distribuzione della luce, con fascio asimmetrico a 50 gradi, ideale per applicazioni che richiedono alta visibilità, anche per riprese televisive in HD. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, mentre l’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza. Il diffusore è in policarbonato trasparente autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV e resistente agli urti (IK10). La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, di colore antracite RAL 7021. Il sistema di dissipazione del calore garantisce un’elevata durata dei LED, fino a 100000 ore con mantenimento del flusso L90 B10. Il proiettore è dotato di dispositivi di controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547, valvola anticondensa e scala goniometrica. È idoneo per montaggio a soffitto e offre un’elevata resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, con grado di protezione IP66 e temperatura operativa da -30 °C a +40 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Sensori e sistemi di regolazione (DIMM, DALI, DMX, controllo wireless) sono disponibili su richiesta. Descrizione del produttore: Forum 2.0 HE - 2 MODULI - asimmetrico 50

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

769 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

430 mm

altezza/profondità

372 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

740 W

Orientabilita'

Orientabile

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

110379 ... 110379 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED modulare 736W asimmetrico 50° per impianti sportivi