Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41268200
Cod. Produttore
41268200
Cod. EAN
8012952154528

Informazioni di prodotto

FORUM 2193 240X472LM CLD RAL7021
Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 2 MODULI - simmetrico XW

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

759 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

382 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

914 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

FORUM 2193 apparecchio illuminazione LED 240X472LM CLD RAL7021 design moderno efficienza energetica