Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41269500
Cod. Produttore
41269500
Cod. EAN
8012952157710

Informazioni di prodotto

FORUM 2189 LED 370W CLD RAL7021
Il proiettore LED Forum 2189 è una soluzione modulare Made in Italy, progettata per offrire prestazioni di altissimo livello in ambito elettrico e illuminotecnico. Dotato di un modulo singolo con distribuzione asimmetrica della luce, garantisce un flusso luminoso di 59.128 lumen con una potenza assorbita di 370 W e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando un’illuminazione uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica CRI 70. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e presenta un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici, ideale per ambienti con presenza di polveri e agenti atmosferici aggressivi. La verniciatura in polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Il sistema di dissipazione termica avanzato garantisce il funzionamento ottimale dei LED a temperature controllate, prolungandone la durata fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Il proiettore è classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e IK08 per la resistenza agli urti. È dotato di connettore stagno per un’installazione rapida e sicura, con dispositivi di protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa. Progettato per il montaggio a soffitto, il Forum 2189 offre un’efficienza luminosa di 160 lm/W e un fattore di potenza superiore a 0,92, garantendo un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La sua versatilità, robustezza e precisione lo rendono ideale per applicazioni sportive, infrastrutture e grandi aree, con risultati eccellenti anche in condizioni ambientali difficili. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell’affidabilità e della qualità del prodotto. Descrizione del produttore: Forum HE CON VETRO - 1 MODULO - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

370 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

59128 ... 59128 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Forum 2189 370W asimmetrico soffitto IP66 RAL7021