Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41266200
Cod. Produttore
41266200
Cod. EAN
8012952139419

Informazioni di prodotto

FORUM 2186 LED 442W CLD RAL7021
Forum è un proiettore LED modulare Made in Italy, progettato per impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree, che combina massima versatilità e prestazioni elevate. La versione con vetro temperato da 4 mm garantisce resistenza agli shock termici e agli impatti, ideale per ambienti con polveri e particolati, assicurando una lunga durata anche in condizioni gravose. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e l’ottica in policarbonato metallizzato assicurano un alto rendimento luminoso. Con una potenza di 442 W e un flusso luminoso di 52.950 lumen a 4000 K, offre luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. Il design modulare consente diverse configurazioni di potenza e distribuzione della luce, con fascio stretto, asimmetrico o simmetrico, per un’illuminazione precisa e di alta qualità anche in applicazioni ad alta visibilità come riprese televisive in HD. Il prodotto è dotato di dispositivi per il controllo della temperatura, protezione secondo la norma EN 61547, valvola anticondensa e connettore stagno per un’installazione rapida. Verniciatura a polvere antracite RAL 7021 resistente a corrosione e raggi UV. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - fascio stretto XS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

214 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

442 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

52950 ... 52950 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED modulare 442W IP66 per impianti sportivi