Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41265100
Cod. Produttore
41265100
Cod. EAN
8012952139389

Informazioni di prodotto

FORUM 2185 LED 397W CLD RAL7021
Il proiettore LED modulare Forum 2185 con vetro temperato rappresenta una soluzione di eccellenza Made in Italy per l'illuminazione di impianti sportivi, infrastrutture e ampie aree. Caratterizzato da un design moderno e robusto, garantisce elevate prestazioni con un consumo di 397 W e un flusso luminoso di 47.850 lumen a 4000 K, offrendo un'efficienza luminosa di 121 lm/W. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento assicura un'ottima dissipazione termica, mentre il diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, ideale per ambienti polverosi e condizioni gravose. La distribuzione luminosa asimmetrica e il controllo preciso della luce permettono un'illuminazione uniforme e di alta qualità, anche per applicazioni ad alta visibilità come trasmissioni televisive HD. Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con una durata stimata del LED di 160.000 ore. La verniciatura in polvere polyester garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L'installazione è facilitata da un supporto zincato e verniciato, con connettore impermeabile per un montaggio rapido senza apertura del corpo. Il prodotto è conforme alle normative CE, ENEC ed EN60598-1 e offre una garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

397 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

47850 ... 47850 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED modulare 397W vetro temperato per impianti sportivi