Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41265000
Cod. Produttore
41265000
Cod. EAN
8012952139648

Informazioni di prodotto

FORUM 2185 LED 256W CLD RAL7021
Forum 2185 LED 256W CLD RAL7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy, progettato per applicazioni di illuminazione sportiva, infrastrutturale e per grandi superfici. Caratterizzato da un design moderno e robusto, offre una grande efficienza luminosa con un flusso di 33.147 lumen e una potenza assorbita di 256 W. La distribuzione luminosa è asimmetrica, ideale per un'illuminazione precisa e uniforme, con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente a urti meccanici e termici. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni severi. La finitura è in colore antracite RAL 7021 con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni elevate e lunga durata delle LED. Il prodotto è progettato per un montaggio a soffitto, con connettore stagno per un'installazione rapida senza apertura dell'apparecchio. Include dispositivi di controllo automatico della temperatura, protezione conforme alle norme EN 61547 e valvola anticondensa. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazioni CE e ENEC e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

256 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

33147 ... 33147 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 256W asimmetrico esterno Forum 2185 RAL7021