Descrizione del prodotto
Forum 2184 LED 397W con vetro temperato è un proiettore LED modulare Made in Italy progettato per applicazioni sportive, infrastrutturali e grandi aree, che combina elevata efficienza luminosa e prestazioni di alto livello. Dotato di un design modulare e ottiche asimmetriche a 60°, garantisce una distribuzione precisa e uniforme della luce, ideale anche per riprese televisive in HD. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento assicura una lunga durata e resistenza a urti, vibrazioni e shock termici, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm offre protezione contro polveri, particolati e impatti. Con una potenza di 397 W, flusso luminoso di 49.117 lm e temperatura colore di 4000 K, assicura un'efficienza luminosa di 124 lm/W. Il proiettore è completo di staffa zincata verniciata, connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, valvola anticondensa e protezione conforme alla normativa EN 61547. La verniciatura a polvere in colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Classe di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto a condizioni ambientali gravose, con temperatura di esercizio da -40 °C a +45 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - asimmetrico 60