Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41263200
Cod. Produttore
41263200
Cod. EAN
8012952139372

Informazioni di prodotto

FORUM 2183 LED 442W CLD RAL 7021
Forum 2183 LED 442W CLD RAL 7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy progettato per garantire prestazioni di altissimo livello in ambito di illuminazione sportiva, infrastrutturale e per grandi aree. Caratterizzato da un design moderno e solido, offre un’elevata efficienza luminosa con una potenza assorbita di 442 W e un flusso luminoso di 60.310 lm, con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. La distribuzione della luce è simmetrica a fascio medio, assicurando uniformità e qualità luminosa anche per applicazioni ad alta visibilità come le riprese televisive in HD. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente a urti e shock termici, ideale per ambienti con presenza continua di polveri e particolati. La finitura è di colore antracite (RAL 7021) con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo una lunga durata del prodotto, con un mantenimento del flusso luminoso stimato di 145.000 ore (L70 B20). La protezione meccanica è IK08 e il grado di protezione IP66, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili. L’installazione è facilitata da un connettore stagno che permette un montaggio rapido senza aprire la luminaria, dotata di dispositivi di controllo della temperatura con riarmo automatico, valvola anticondensa e scala goniometrica per un puntamento preciso. Il proiettore è adatto al montaggio a soffitto e può essere integrato con sistemi di regolazione dimmerabili e sensori su richiesta. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr, e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico XW

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

442 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

60310 ... 60310 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 442W simmetrico vetro temperato per esterni