Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41263100
Cod. Produttore
41263100
Cod. EAN
8012952139365

Informazioni di prodotto

FORUM 2183 LED 397W CLD RAL7021
Forum di Disano è un proiettore LED modulare Made in Italy, progettato per ridefinire gli standard di illuminazione in impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree. Questo apparecchio combina elevata efficienza luminosa con un controllo preciso della luce, garantendo prestazioni di alto livello e durata eccezionale. La versione con vetro temperato extra-chiaro da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, ideale per ambienti con polveri e particolati, assicurando affidabilità anche in condizioni gravose. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento e l’ottica in policarbonato metallizzato assicurano un’elevata resa luminosa e lunga durata. Il proiettore offre una distribuzione simmetrica del fascio medio, con un flusso luminoso di 55.277 lumen a 397 watt e una temperatura colore di 4000 K. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a installazioni esterne impegnative. Dotato di dispositivi per un puntamento preciso e stabilità duratura, è completo di staffa zincata, connettore stagno per installazione rapida, controllo temperatura con auto-reset, protezione contro le sovratensioni e valvola anticondensa. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Forum si distingue per la qualità e uniformità della luce, ideale anche per applicazioni ad alta visibilità come le riprese televisive HD. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico XW

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

397 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

55277 ... 55277 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED modulare 397W simmetrico esterno RAL7021