Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41263000
Cod. Produttore
41263000
Cod. EAN
8012952139631

Informazioni di prodotto

FORUM 2183 LED 256W CLD RAL7021
Il proiettore LED Forum 2183 con vetro temperato rappresenta una soluzione di alta qualità e prestazioni per l’illuminazione di impianti sportivi, infrastrutture e grandi superfici. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, garantisce un’elevata efficienza luminosa grazie alla sorgente LED da 256W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 38.293 lumen. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm assicura resistenza agli urti meccanici e termici, ideale per ambienti polverosi e condizioni atmosferiche severe. Il design modulare consente una distribuzione simmetrica della luce con un fascio semi-intensivo, assicurando uniformità e precisione, adatto anche per applicazioni ad alta visibilità come le trasmissioni televisive in HD. Il prodotto è dotato di protezione IP66, resistenza agli urti IK08 e un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire lunga durata e affidabilità. La verniciatura in polvere polyester in colore antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. L’installazione è facilitata da connettori stagna e supporti robusti, con una garanzia di 5 anni. Questo proiettore unisce tecnologia avanzata, robustezza e versatilità per rispondere alle esigenze più esigenti nel campo dell’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico XW

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

256 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

38293 ... 38293 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 256W Forum 2183 vetro temperato IP66 esterni