Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41262200
Cod. Produttore
41262200
Cod. EAN
8012952139358

Informazioni di prodotto

FORUM 2182 LED 442W CLD RAL7021
Il DS41262200 è un proiettore LED modulare di alta qualità, progettato per applicazioni sportive, infrastrutturali e grandi superfici, caratterizzato da una potenza di 442W e un flusso luminoso di 62815 lumen con distribuzione simmetrica a fascio semi-intensivo. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, dispone di un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente a urti meccanici e termici, ideale per ambienti con presenza costante di polveri e particelle. La finitura in vernice poliestere di colore antracite RAL 7021 garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata delle LED, con un mantenimento del flusso luminoso di 145000 ore (L70, B20). Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con una temperatura di funzionamento da -40 a 40 °C. È progettato per un montaggio a soffitto, con installazione facilitata grazie al connettore stagno e dispositivi di protezione conformi alle normative. La qualità della luce è uniforme e a basso flicker, con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K, rendendolo adatto anche per applicazioni ad alta visibilità come trasmissioni televisive in HD. Il prodotto è conforme alle norme CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico W

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

442 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

62815 ... 62815 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 442W 62815lm simmetrico soffitto IP66 RAL7021