Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41262100
Cod. Produttore
41262100
Cod. EAN
8012952139341

Informazioni di prodotto

FORUM 2182 LED 397W CLD RAL7021
Forum 2182 LED 397W CLD RAL7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy progettato per impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree che combina versatilità e prestazioni elevate. La sua struttura in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento garantisce resistenza e durata, mentre il diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm assicura protezione contro polveri, particolati e urti, ideale per ambienti gravosi. Il proiettore offre un flusso luminoso di 57.570 lumen con un'efficienza luminosa di 145 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce uniforme e di alta qualità anche per applicazioni ad alta visibilità come riprese televisive in HD. La distribuzione della luce è simmetrica a fascio medio, con un indice di resa cromatica CRI 70 e un basso flicker per maggiore sicurezza visiva. È dotato di un sistema di dissipazione termica studiato per garantire elevate prestazioni e lunga durata dei LED, con protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. La verniciatura a polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto include staffa zincata e verniciata, connettore stagno per installazione rapida, dispositivi di controllo della temperatura, valvola anticondensa e scala goniometrica. È adatto per montaggio a soffitto e garantisce affidabilità anche in condizioni ambientali estreme da -40 °C a +45 °C, con classe di isolamento I e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico W

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

397 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

57570 ... 57570 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 397W 57570lm simmetrico impianti sportivi