Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41261200
Cod. Produttore
41261200
Cod. EAN
8012952139334

Informazioni di prodotto

FORUM 2181 LED 442W CLD RAL7021
Il proiettore LED modulare Forum 2181 con vetro temperato rappresenta una soluzione d'illuminazione di alta qualità, progettata e realizzata in Italia per impianti sportivi, infrastrutture e grandi aree. Questo apparecchio si distingue per la sua elevata efficienza luminosa di 63.468 lumen e una potenza assorbita di 442 W, con una temperatura colore di 4000 K che garantisce una luce uniforme e naturale. La sorgente LED ad alta prestazione offre un fascio simmetrico medio, con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70 e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, ottiche in policarbonato metallizzato e un diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti, il prodotto assicura durata e robustezza anche in condizioni ambientali difficili, grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK08. La verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con finitura antracite RAL 7021. L'installazione è facilitata da un supporto galvanizzato e verniciato, con connettore impermeabile per un collegamento rapido senza aprire il corpo illuminante. Il sistema integra protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. La modularità del design consente ampie possibilità di configurazione in termini di potenza e distribuzione della luce, garantendo massima flessibilità progettuale. Questo apparecchio è ideale anche per applicazioni ad alta visibilità come trasmissioni televisive in HD, offrendo prestazioni luminose di alto livello e uniformità. La garanzia post-vendita di 5 anni testimonia l'affidabilità e la qualità costruttiva del prodotto, che si presenta come una soluzione completa e innovativa per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico M

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

442 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

63468 ... 63468 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Forum 2181 442W simmetrico IP66 per esterni