Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41261100
Cod. Produttore
41261100
Cod. EAN
8012952139327

Informazioni di prodotto

FORUM 2181 LED 397W CLD RAL7021
Forum 2181 LED 397W CLD RAL7021 è un proiettore LED modulare Made in Italy, progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni sportive, infrastrutturali e per grandi aree. Caratterizzato da un design moderno e robusto, garantisce un’elevata efficienza luminosa con una potenza assorbita di 397 W e un flusso luminoso di 58.168 lumen, grazie a una sorgente LED con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. La distribuzione della luce è simmetrica a fascio medio, ideale per un’illuminazione uniforme e di qualità, anche in contesti ad alta visibilità come le trasmissioni televisive in HD. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e dotata di un diffusore in vetro temperato extrachiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti polverosi o gravosi. Il corpo verniciato in antracite (RAL 7021) è trattato con ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK08 assicurano un’elevata robustezza. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED per una lunga vita utile di 160.000 ore (L70 B20). È dotato di connettore stagno per installazioni rapide, dispositivo di controllo temperatura con rearme automatico, valvola anticondensa e scala goniometrica. Adatto al montaggio a soffitto, è fornito con supporto galvanizzato e verniciato. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con conformità alle normative CE e ENEC e classificazione energetica C. Sono disponibili su richiesta sistemi di regolazione dimmerabili (DIMM 1-10V o DALI) e controllo remoto. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Forum CON VETRO - 1 MODULO - simmetrico M

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

610 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

208 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

397 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

58168 ... 58168 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED modulare 397W 4000K simmetrico soffitto IP66